Eriks
EMMA

EMMA Lage veiligheidsschoen Bologna bescherming S3 pasvorm D ESD (antistatisch) Nitril-zool maat 44

  • ERIKS:23487342
  • Fabrikant:8715316076466
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Cross the border between safety and style.

Zoals de Italiaanse naam al doet vermoeden is Bologna een klassiek vormgegeven zakenschoen die meteen de juiste toon zet. Gemaakt van gepolijst zwart volnerf leren buitenwerk en een vrijwel ondoordringbare nitril rubberen zool. Met deze schoenen loop je ontspannen van kantoor naar fabriek en weer terug, zonder ook maar één keer van schoenen te wisselen. Bologna is de lage versie van Bellagio.
Opslaan in lijst

€ 139,50/ paarexcl. btw

€ 168,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 139,50

-

2+

€ 132,53

5.00%

10+

€ 128,34

8.00%

26+

€ 124,16

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Bologna
Type
D
Schoenmaat
44
Schoenmaat (UK)
10
Uitvoering
Lage schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breedte
D
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Leder
Kleur
Zwart
Loopzool
Nitril rubber
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Composiet
Materiaal beschermneus
Staal
Hittebestendige zool
300°C
Antistatisch
Ja
Antislip
SRA