€ 133,50/ paarexcl. btw
€ 161,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 27/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 133,50 | - |
2+ | € 126,83 | 5.00% |
10+ | € 122,82 | 8.00% |
26+ | € 118,82 | 11.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EMMA |
Serie | Zandvoort |
Type | D |
Schoenmaat | 46 |
Schoenmaat (UK) | 11 |
Uitvoering | Hoge schoen |
Norm | EN ISO 20345:2011 (E) S3 |
Breedte | XD |
Veiligheidsklasse | S3 |
Bovenmateriaal | Oiled-nubuckleder |
Kleur | Bruin |
Loopzool | GripForce® Duo / HRO |
Tussenzool | Ja |
Materiaal tussenzool | Staal |
Materiaal beschermneus | Staal |
Hittebestendige zool | 300°C |
Antistatisch | Ja |
Antislip | SRC |