Eriks
EMMA

EMMA Hoge veiligheidsschoen Zandvoort bescherming S3 pasvorm D DUO maat 38

  • ERIKS:23487605
  • Fabrikant:8715316080036
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Classical design, future proof protection.Een klassiek vormgegeven schoen, maar wél eentje met alle veiligheidsfuncties die je mag verwachten van een Emma-schoen. Het is de halfhoge versie van Zolder, met waterafstotend, geolied bovenwerk van nubuckleer en een stalen neus. De 'sticky' grip is uitzonderlijk goed, zelfs op natte of gladde oppervlakken. Zandvoort is in eerste instantie ontworpen voor de metaalindustrie, maar inmiddels ook heel populair bij harde werkers in de landbouw en andere buitenberoepen. Eigenlijk overal waar een sterke, veilige en comfortabele schoen nodig is om de klus te klaren.
Opslaan in lijst

€ 133,50/ paarexcl. btw

€ 161,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 133,50

-

2+

€ 126,83

5.00%

10+

€ 122,82

8.00%

26+

€ 118,82

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Zandvoort
Type
D
Schoenmaat
38
Schoenmaat (UK)
5
Uitvoering
Hoge schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breedte
D
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Oiled-nubuckleder
Kleur
Bruin
Loopzool
GripForce® Duo / HRO
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Staal
Materiaal beschermneus
Staal
Hittebestendige zool
300°C
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC