Eriks
EMMA

EMMA Hoge veiligheidsschoen Vulcanus bescherming S3 pasvorm XD DUO maat 46

  • ERIKS:23487651
  • Fabrikant:8715316023316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
No entry for sparks or shards.

Speciale lasschoenen, ontworpen voor professionals die werken met metaal in extreme temperaturen. Het enige wat in Vulcanus komt zijn je voeten. Vonken of hete metaalsplinters maken geen schijn van kans, dankzij de flap die helemaal over de voet heen gaat. We hebben er alles aan gedaan om Vulcanus zo licht mogelijk te houden. Het resultaat is een schoen die net zo comfortabel is als veilig. Het sterke leren bovenwerk, de geïntegreerde stalen neus en de nitril rubberen buitenzolen (HRO) zijn bestand tegen de bijtende chemicaliën die worden gebruikt bij verzinken en andere metaalbewerkingen.
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 107,70

-

2+

€ 102,32

5.00%

10+

€ 99,08

8.00%

26+

€ 95,85

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Vulcanus
Type
XD