Eriks
EMMA

EMMA Hoge veiligheidsschoen Vila bescherming S2 pasvorm D wit maat 45

  • ERIKS:12992868
  • Fabrikant:8715316110979
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Most wanted protector.
Een veterschoen voor een nog betere pasvorm en optimaal vloercontact met dezelfde hygiënische eigenschappen als de Vera en de Vaya. De afdekhoes met rits biedt nog meer bescherming tegen allerlei soorten vuil, ziektekiemen en bacteriën. Vila met beschermende overneus ontworpen met het oog op hygiëne; makkelijk te reinigen, ademend en voorzien van Hydro-Tec® Sanitized Silver voor droge, frisse voeten. Vila met beschermende overneus voorkomt vlekken en stoot smeer en vet af. De zool is speciaal ontwikkeld voor harde tegelvloeren en andere praktisch schoon te houden vloeren die je vaak ziet in de voedingsindustrie en catering. Als er eens wordt gemorst, houdt Vila je voeten droog en stabiel.
Opslaan in lijst

Vervangingsproduct

Vila 45 S2 Hoog Wit D PUR

Vila 45 S2 Hoog Wit D PUR

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 105,50

-

2+

€ 100,23

5.00%

10+

€ 97,06

8.00%

26+

€ 93,90

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Vila
Type
D
Schoenmaat
45
Schoenmaat (UK)
10.5
Uitvoering
Hoge schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S2
Breedte
D
Veiligheidsklasse
S2
Bovenmateriaal
Microvezel
Kleur
Wit
Loopzool
GripForce® Easy Twist
Tussenzool
Nee
Materiaal tussenzool
PU (polyurethaan)
Materiaal beschermneus
Staal
Hittebestendige zool
Nee
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC