Eriks
EMMA

EMMA Hoge veiligheidsschoen Valentino (Frontier 164) bescherming S3 pasvorm D zwart maat 44

  • ERIKS:12609893
  • Fabrikant:8715316104985
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
The safety shoe that has no boundaries.

Je durft elke uitdaging aan in de Frontier, de executive schoen die geen grenzen kent. Handgesneden, handgestikt en afgewerkt met evenveel aandacht voor detail zoals je van een luxe schoenenmerk verwacht. Gemaakt van hoogwaardig Braziliaans volnerf leer met nubuck details voor een extra stijlvolle uitstraling. Als je op zoek bent naar één schoen voor elke gelegenheid, dan is het tijd om de Frontier te ontdekken.
Opslaan in lijst

€ 187,50/ paarexcl. btw

€ 226,88incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 187,50

-

2+

€ 178,13

5.00%

10+

€ 172,50

8.00%

26+

€ 166,88

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Valentino
Type
D
Schoenmaat
44
Schoenmaat (UK)
10
Uitvoering
Hoge schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breedte
D
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Nubuckleder
Kleur
Zwart
Loopzool
TPU
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Composiet
Materiaal beschermneus
Staal
Hittebestendige zool
Nee
Antistatisch
Ja
Antislip
SRB