€ 187,50/ paarexcl. btw
€ 226,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 187,50 | - |
2+ | € 178,13 | 5.00% |
10+ | € 172,50 | 8.00% |
26+ | € 166,88 | 11.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EMMA |
Serie | Valentino |
Type | D |
Schoenmaat | 41 |
Schoenmaat (UK) | 7 |
Uitvoering | Hoge schoen |
Norm | EN ISO 20345:2011 (E) S3 |
Breedte | D |
Veiligheidsklasse | S3 |
Bovenmateriaal | Nubuckleder |
Kleur | Zwart |
Loopzool | TPU |
Tussenzool | Ja |
Materiaal tussenzool | Composiet |
Materiaal beschermneus | Staal |
Hittebestendige zool | Nee |
Antistatisch | Ja |
Antislip | SRB |