Eriks
EMMA

EMMA Hoge veiligheidsschoen Torino bescherming S3 pasvorm D ESD (antistatisch) Nitril-zool maat 47

  • ERIKS:23487404
  • Fabrikant:8715316076596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
A formal approach to safety.De strak gestylde zakenschoen die je voeten van boven en onder beschermt. Waterafstotend leren buitenwerk, een ondoordringbare binnenzool en een stalen neus zijn een paar redenen voor de populariteit van Torino onder beveiligers. Dit is de hoge versie van Trento, met aanzienlijk meer enkelondersteuning. Torino is gemaakt voor hele diensten stilstaan, vele uren lopen en zo nu en dan een sprintje trekken.
Opslaan in lijst

€ 147,00/ paarexcl. btw

€ 177,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 147,00

-

2+

€ 139,65

5.00%

10+

€ 135,24

8.00%

26+

€ 130,83

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Torino
Type
D
Schoenmaat
47
Schoenmaat (UK)
12
Uitvoering
Hoge schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breedte
D
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Leder
Kleur
Zwart
Loopzool
Nitril rubber
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Composiet
Materiaal beschermneus
Staal
Hittebestendige zool
300°C
Antistatisch
Ja
Antislip
SRA