€ 147,00/ paarexcl. btw
€ 177,87incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 147,00 | - |
2+ | € 139,65 | 5.00% |
10+ | € 135,24 | 8.00% |
26+ | € 130,83 | 11.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EMMA |
Serie | Torino |
Type | D |
Schoenmaat | 43 |
Schoenmaat (UK) | 9 |
Uitvoering | Hoge schoen |
Norm | EN ISO 20345:2011 (E) S3 |
Breedte | D |
Veiligheidsklasse | S3 |
Bovenmateriaal | Leder |
Kleur | Zwart |
Loopzool | Nitril rubber |
Tussenzool | Ja |
Materiaal tussenzool | Composiet |
Materiaal beschermneus | Staal |
Hittebestendige zool | 300°C |
Antistatisch | Ja |
Antislip | SRA |