Eriks
EMMA

EMMA Hoge veiligheidsschoen Silverstone bescherming S2 pasvorm D PUR-zool maat 46

  • ERIKS:23488289
  • Fabrikant:8715316045431
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Fuelled by SmartecAir® to keep feet fresh and dry.

Een eigentijds ontwerp dat geïnspireerd is op outdoorschoenen en ook de perfecte pasvorm doet daaraan denken. Het nubuckleren buitenwerk zorgt voor goede ondersteuning van de voet en is tegelijkertijd zacht, soepel en comfortabel. Je blijft de hele dag heerlijk fris, dankzij SmartecAir®, Emma's unieke innovatie voor droge voeten.
Opslaan in lijst

€ 119,50/ paarexcl. btw

€ 144,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 119,50

-

2+

€ 113,53

5.00%

10+

€ 109,94

8.00%

26+

€ 106,36

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Silverstone
Type
D
Schoenmaat
46
Schoenmaat (UK)
11
Uitvoering
Hoge schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S2
Breedte
D
Veiligheidsklasse
S2
Bovenmateriaal
Nubuck CORDURA
Kleur
Blauw / Grijs
Loopzool
GripForce® Easy Twist
Tussenzool
Nee
Materiaal tussenzool
PU (polyurethaan)
Materiaal beschermneus
Staal
Hittebestendige zool
Nee
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC