€ 119,50/ paarexcl. btw
€ 144,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 119,50 | - |
2+ | € 113,53 | 5.00% |
10+ | € 109,94 | 8.00% |
26+ | € 106,36 | 11.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EMMA |
Serie | Silverstone |
Type | XD |
Schoenmaat | 39 |
Schoenmaat (UK) | 6 |
Uitvoering | Hoge schoen |
Norm | EN ISO 20345:2011 (E) S2 |
Breedte | D |
Veiligheidsklasse | S2 |
Bovenmateriaal | Nubuck CORDURA |
Kleur | Blauw / Grijs |
Loopzool | GripForce® Easy Twist |
Tussenzool | Nee |
Materiaal tussenzool | PU (polyurethaan) |
Materiaal beschermneus | Staal |
Hittebestendige zool | Nee |
Antistatisch | Ja |
Antislip | SRC |