Eriks
EMMA

EMMA Hoge veiligheidsschoen S3 XD Clyde maat 48

  • ERIKS:14157089
  • Fabrikant:8715316150715
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
The Street Born Safety Shoe. Als je graag sportschoenen of sneakers draagt, maar je werk veiligheidsschoenen vereist, zoek dan niet verder. RuffNeck is een compromisloze veiligheidsschoen met de uitstraling van een echte sneaker. De naam dankt de schoen aan de unieke hakconstructie ('rough neck') die bijzonder goed ondersteunt. Tel hier de versterkte, shockabsorberende zolen bij op en je krijgt een schoen die enkels, schenen en gewrichten beschermt tegen overbelasting en blessures. Kies een LoNeck of een HiNeck, maar kies in ieder geval voor een RuffNeck.
Opslaan in lijst

€ 123,50/ paarexcl. btw

€ 149,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 123,50

-

2+

€ 117,33

5.00%

10+

€ 113,62

8.00%

26+

€ 109,92

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Schoenmaat
48
Uitvoering
Hoge schoen
Breedte
XD
Veiligheidsklasse
S3
Kleur
Blauw / Grijs