Eriks
EMMA

EMMA Hoge veiligheidsschoen Ringo bescherming S2 pasvorm XD PUR-zool maat 41

  • ERIKS:23488208
  • Fabrikant:8715316044267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
A great all-round shoe with good all-round protection.

De hoge versie van Roy is een veelzijdige veiligheidsschoen met een eenvoudig te reinigen zool en buitenwerk dat je zó schoonveegt. De schoen vormt zich om je voet en dat is precies de reden waarom zoveel harde werkers in verschillende sectoren er enthousiast over zijn. Vooral bij professionals die vele uren rondlopen, zoals beveiligers, is Ringo favoriet. En omdat je ze zo makkelijk schoonhoudt, zie je deze schoenen ook vaak in de voedingsindustrie en catering. De veiligheidsneus beschermt je voeten tegen vallende voorwerpen en plotselinge gevaren.
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 88,00

-

2+

€ 83,60

5.00%

10+

€ 80,96

8.00%

26+

€ 78,32

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Ringo
Type
XD