Eriks
EMMA

EMMA Hoge veiligheidsschoen Ranger bescherming S3 pasvorm XD PUR-zool maat 47

  • ERIKS:23488402
  • Fabrikant:8715316074950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ranger by name and nature.Dit is een schoen waar je echt overal mee komt. Een halfhoge versie van Rocky met bovenwerk van zacht en soepel nubuckleer. De anti-slip zolen zorgen ervoor dat je op elk oppervlak recht overeind blijft. Vooral de veelzijdigheid maakt deze schoen ideaal voor iedereen die werkt in transport en logistiek. Hoe nat of glad het ook wordt, met Ranger aan je voeten kun je veilig laden en lossen, klimmen op pallets of in en uit een vrachtwagencabine stappen.
Opslaan in lijst

€ 117,00/ paarexcl. btw

€ 141,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 117,00

-

2+

€ 111,15

5.00%

10+

€ 107,64

8.00%

26+

€ 104,13

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Ranger
Type
XD
Schoenmaat
47
Schoenmaat (UK)
12
Uitvoering
Hoge schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breedte
XD
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Nubuck CORDURA
Kleur
Grijs
Loopzool
GripForce® Easy Twist
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Staal
Materiaal beschermneus
Staal
Hittebestendige zool
Nee
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC