Eriks
EMMA

EMMA Hoge veiligheidsschoen Primus bescherming S3 pasvorm XD DUO maat 47

  • ERIKS:23488650
  • Fabrikant:8715316093548
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
The all weather safety shoe.

Werk je in de bouw of agricultuur? Maak kennis met de Primus: de schoen die je op een wel heel comfortabele manier beschermt. Waterproof, zelfs wanneer de schoenen volledig worden ondergedompeld! Daar zorgt de geavanceerde Sympatex® voering voor. Primus houdt je voeten veilig in alle seizoenen, is lichtgewicht en toch sterk ondersteunend. Zo blijf je de hele dag fit en geconcentreerd op je werk.
Opslaan in lijst

€ 143,00/ paarexcl. btw

€ 173,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 143,00

-

2+

€ 135,85

5.00%

10+

€ 131,56

8.00%

26+

€ 127,27

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Primus
Type
XD
Schoenmaat
47
Schoenmaat (UK)
12
Uitvoering
Hoge schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breedte
XD
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Leder
Kleur
Grijs / Zwart
Loopzool
GripForce® Duo / HRO
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Staal
Materiaal beschermneus
Staal
Hittebestendige zool
300°C
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC