Eriks
EMMA

EMMA Hoge veiligheidsschoen Pluvius bescherming S3 pasvorm XD DUO maat 40

  • ERIKS:23488631
  • Fabrikant:8715316095405
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
The first and last word in foot protection.

Niet iedereen is geschikt om te werken met brandbare materialen en datzelfde geldt voor schoenen. Pluvius is gemaakt van Sympatex®, een van de sterkste, meest waterafstotende materialen ter wereld. Met bijtende chemicaliën krijg je geen tweede kans, daarom is Pluvius de eerste keus van veel professionals in de petrochemische industrie. Je vindt ze aan de voeten van harde werkers op olieplatforms en grote fabrieken door heel Europa. Zij kiezen voor uitmuntende grip in alle weersomstandigheden en de perfecte pasvorm die de voet volledig omsluit.
Opslaan in lijst

€ 199,50/ paarexcl. btw

€ 241,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 199,50

-

2+

€ 189,53

5.00%

10+

€ 183,54

8.00%

26+

€ 177,56

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Pluvius
Type
XD
Schoenmaat
40
Schoenmaat (UK)
6.5
Uitvoering
Hoge schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breedte
XD
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Leder
Kleur
Grijs / Zwart
Loopzool
GripForce® Duo / HRO
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Staal
Materiaal beschermneus
Staal
Hittebestendige zool
300°C
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC