€ 108,00/ paarexcl. btw
€ 130,68incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 108,00 | - |
2+ | € 102,60 | 5.00% |
10+ | € 99,36 | 8.00% |
26+ | € 96,12 | 11.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EMMA |
Serie | Nestor |
Type | D |
Schoenmaat | 42 |
Schoenmaat (UK) | 8 |
Uitvoering | Hoge schoen |
Norm | EN ISO 20345:2011 (E) S3 |
Breedte | D |
Veiligheidsklasse | S3 |
Bovenmateriaal | Oiled-nubuckleder |
Kleur | Bruin / Zwart |
Loopzool | GripForce® Easy Twist |
Tussenzool | Ja |
Materiaal tussenzool | Staal |
Materiaal beschermneus | Staal |
Hittebestendige zool | Nee |
Antistatisch | Ja |
Antislip | SRC |