Eriks
EMMA

EMMA Hoge veiligheidsschoen Nestor bescherming S3 pasvorm D PUR-zool maat 39

  • ERIKS:23488408
  • Fabrikant:8715316075018
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Take it all in your stride.Het ontwerp van Nestor biedt optimaal comfort voor voeten in alle maten en vormen. Het is een hoge versie van Nordic, die iets meer enkelbescherming biedt dankzij de halfhoge schacht. Het geoliede nubuckleer voelt zacht aan, maar stoot water keihard af. Het lijkt wel alsof het van de schoen afrolt als water van een eend. Nestor is ideaal als je buiten werkt; je loopt er comfortabel mee van bouwplaats naar kantoor of van magazijn naar vrachtwagen en weer terug.
Opslaan in lijst

€ 108,00/ paarexcl. btw

€ 130,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 108,00

-

2+

€ 102,60

5.00%

10+

€ 99,36

8.00%

26+

€ 96,12

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Nestor
Type
D
Schoenmaat
39
Schoenmaat (UK)
6
Uitvoering
Hoge schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breedte
D
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Oiled-nubuckleder
Kleur
Bruin / Zwart
Loopzool
GripForce® Easy Twist
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Staal
Materiaal beschermneus
Staal
Hittebestendige zool
Nee
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC