Eriks
EMMA

EMMA Hoge veiligheidsschoen Mitchel XL bescherming S3 pasvorm D Nitril-zool maat 53

  • ERIKS:23487383
  • Fabrikant:8715316102226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
XL sizing, XL safety and XL comfort.

Mitchel XL is ontworpen om dezelfde mate van veiligheid en comfort te bieden als de gewone Mitchel, maar dan in veel meer maten en pasvormen. Mitchel XL is vrijwel ondoordringbaar en daardoor ideaal als je werkt met metaal. Of je nou last, soldeert of verzinkt, dit is je schoen. Een perfect geïntegreerde stalen neus beschermt je voeten tegen vallende stukken metaal en alle andere dreigingen van buitenaf. Nitril rubber zolen zijn bestand tegen bijtende stoffen en stoten ze zelfs af. Bovendien verslappen of smelten ze niet bij extreme temperaturen. Voor extra gemoedsrust is Mitchel XL ook leverbaar met vlamvertragende veters.
Opslaan in lijst

€ 207,50/ paarexcl. btw

€ 251,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 207,50

-

2+

€ 197,13

5.00%

10+

€ 190,90

8.00%

26+

€ 184,68

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Mitchel
Type
XL
Schoenmaat
53
Uitvoering
Hoge schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breedte
XL
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Leder
Kleur
Zwart
Loopzool
GripForce® Duo / HRO
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Staal
Materiaal beschermneus
Staal
Hittebestendige zool
300°C
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC