Eriks
EMMA

EMMA Hoge veiligheidsschoen Lukas bescherming S3 pasvorm D PUR-zool maat 43

  • ERIKS:23488150
  • Fabrikant:8715316044427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
The all-round safety shoe.

De hoge versie van LEO, een allround veiligheidsschoen die in eerste instantie is ontworpen om alle uitdagingen van de bouw aan te kunnen. Lukas heeft een stalen neus van binnen, een extra PU-neus aan de buitenkant. De easy-twist zool zorgt voor een "sticky grip". Lukas is verkrijgbaar in verschillende breedtematen en dus ook heel geschikt als je wat bredere voeten hebt.
Opslaan in lijst

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 95,90

-

2+

€ 91,11

5.00%

10+

€ 88,23

8.00%

26+

€ 85,35

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Lukas
Type
D