Eriks
EMMA

EMMA Hoge veiligheidsschoen Fornax Nitril-zool on bescherming S3 pasvorm D maat 46

  • ERIKS:12988196
  • Fabrikant:8715316111617
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Extra high boots for extra levels of protection.Deze extra hoge schoen maakt de heavy duty lijn compleet en zorgt voor nog meer bescherming. Nu ook heat en cold insulated (HI en CI). De extra gepolsterde enkelbescherming "Comfort Sponge" zorgt voor een comfortabeler gevoel en sluit beter aan op de voet. Fornax is heel eenvoudig aan en uit te doen, deze schoen is voorzien van verticale "ogen" waardoor het strikken van de vlam vertragende veters een fluitje van een cent is. Deze nieuwe rijgsluiting maakt een rits overbodig.
Opslaan in lijst

€ 153,50/ paarexcl. btw

€ 185,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 153,50

-

2+

€ 145,82

5.00%

10+

€ 141,22

8.00%

26+

€ 136,62

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Fornax
Type
D
Schoenmaat
46
Schoenmaat (UK)
11
Uitvoering
Hoge schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breedte
D
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Leder
Kleur
Zwart
Loopzool
GripForce® Duo / HRO
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Staal
Materiaal beschermneus
Staal
Hittebestendige zool
300°C
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC