Eriks
EMMA

EMMA Hoge veiligheidsschoen Crossforce Fly XD S3 maat 48

  • ERIKS:14506750
  • Fabrikant:8715316154348
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Productomschrijving:
Emma Crossforce Fly High S3 Werkschoen: Unstoppable in every way.

Deze lichtgewicht metaalvrije Safety Sneakers zorgen voor een hoog loop- en draagcomfort. Ze zijn extra veilig door goede grip (framework PU-loopzool), hebben een robuuste nano carbon neus en zijn bovendien goed zichtbaar door de reflecterend R-Pet veters en accenten. Deze must haves voldoen aan de nieuwe veiligheidsstandaard S3S.

Recycled content:
Voering 76%
Veters 100%
Inlegzool 85%
Beschermde tussenzool 30%

Pluspunten:
+ Voldoet aan de nieuwe veiligheidsstandaard S3S
+ Bevat recycled content
+ Lichtgewicht- en metaalvrij
+ Goede zichtbaarhei
Opslaan in lijst

€ 122,00/ paarexcl. btw

€ 147,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 122,00

-

2+

€ 115,90

5.00%

10+

€ 112,24

8.00%

26+

€ 108,58

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA