Eriks
EMMA

EMMA Hoge veiligheidsschoen Constans bescherming S3 DUO maat 45

  • ERIKS:23487493
  • Fabrikant:8715316098284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
There's nothing standard about the levels of safety.

Dit is de hogere versie van de Comodius. Constans heeft bovenwerk van hoge kwaliteit volnerf leer en een Nappaleer voering. De schoen is speciaal ontwikkeld voor semi-orthopedische aanpassingen en is bijzonder geschikt voor aangepaste inlegzolen. Zelfs na alle aanpassingen voldoet Constans nog steeds ruimschoots aan de Europese veiligheidsnormen.
Opslaan in lijst

€ 312,00/ paarexcl. btw

€ 377,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 312,00

-

2+

€ 296,40

5.00%

10+

€ 287,04

8.00%

26+

€ 277,68

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Constans
Schoenmaat
45
Schoenmaat (UK)
10.5
Uitvoering
Hoge schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Leder
Kleur
Zwart
Loopzool
Vibram® Nitril / HRO
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Composiet
Materiaal beschermneus
Aluminium
Hittebestendige zool
300°C
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC