€ 312,00/ paarexcl. btw
€ 377,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 312,00 | - |
2+ | € 296,40 | 5.00% |
10+ | € 287,04 | 8.00% |
26+ | € 277,68 | 11.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EMMA |
Serie | Constans |
Schoenmaat | 44 |
Schoenmaat (UK) | 10 |
Uitvoering | Hoge schoen |
Norm | EN ISO 20345:2011 (E) S3 |
Veiligheidsklasse | S3 |
Bovenmateriaal | Leder |
Kleur | Zwart |
Loopzool | Vibram® Nitril / HRO |
Tussenzool | Ja |
Materiaal tussenzool | Composiet |
Materiaal beschermneus | Aluminium |
Hittebestendige zool | 300°C |
Antistatisch | Ja |
Antislip | SRC |