€ 198,00/ paarexcl. btw
€ 239,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 20/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 198,00 | - |
2+ | € 188,10 | 5.00% |
10+ | € 182,16 | 8.00% |
26+ | € 176,22 | 11.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EMMA |
Serie | Barocco |
Type | D |
Schoenmaat | 40 |
Schoenmaat (UK) | 6.5 |
Uitvoering | Hoge schoen |
Norm | EN ISO 20345:2011 (E) S3 |
Breedte | D |
Veiligheidsklasse | S3 |
Bovenmateriaal | Leder |
Kleur | Blauw |
Loopzool | TPU |
Tussenzool | Ja |
Materiaal tussenzool | Composiet |
Materiaal beschermneus | Staal |
Hittebestendige zool | Nee |
Antistatisch | Ja |
Antislip | SRB |