Eriks
EMMA

EMMA Hoge veiligheidsschoen Anouk bescherming S3 pasvorm D PUR-ESD (antistatisch) maat 41

  • ERIKS:12949187
  • Fabrikant:8715316111877
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Een aantrekkelijke, vrouwelijke schoen. Hoe hard de ondergrond ook is, het draagcomfort van Anouk blijft subliem. Voorzien van Emma's unieke SmarTecAir® technologie die vocht direct absorbeert en afvoert. Anatomisch ontworpen en gevormd naar de vrouwelijke voet. Dankzij de speciale "sticky grip" zool sta je zelfverzekerd in je schoenen op allerlei soorten ondergronden. Dit is een schoen waar je op blijft doorgaan, de hele dag.
Opslaan in lijst

€ 112,00/ paarexcl. btw

€ 135,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 112,00

-

2+

€ 106,40

5.00%

10+

€ 103,04

8.00%

26+

€ 99,68

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Anouk
Schoenmaat
41
Schoenmaat (UK)
7
Uitvoering
Hoge schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S3
Breedte
D
Veiligheidsklasse
S3
Bovenmateriaal
Microvezel
Kleur
Zwart
Loopzool
GripForce® Easy Twist
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Composiet
Materiaal beschermneus
Staal
Hittebestendige zool
Nee
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC