Eriks
EMMA

EMMA Hoge veiligheidsschoen Amber bescherming S1P pasvorm D PUR-ESD (antistatisch) maat 35

  • ERIKS:12982950
  • Fabrikant:8715316111730
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
An anatomically better fit. De anatomische vormen van deze dames veiligheidsschoen volgen precies het natuurlijk verloop van de voet. Vrijwel alle gebruikers zijn enthousiast over het draagcomfort en de manier waarop de schoen zich om de voet sluit. Dankzij de speciale 'sticky grip' zool sta je zelfverzekerd in je schoenen op allerlei soorten ondergronden. Met ESD-certifcaat en geweldige ventilatie is Amber ideaal voor warme, geconditioneerde omgevingen zoals in de auto-industrie of elektronica.
Opslaan in lijst

€ 106,00/ paarexcl. btw

€ 128,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 106,00

-

2+

€ 100,70

5.00%

10+

€ 97,52

8.00%

26+

€ 94,34

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA
Serie
Amber
Schoenmaat
35
Schoenmaat (UK)
2
Uitvoering
Hoge schoen
Norm
EN ISO 20345:2011 (E) S1P
Breedte
D
Veiligheidsklasse
S1P
Bovenmateriaal
Microvezel
Kleur
Zwart
Loopzool
GripForce® Easy Twist
Tussenzool
Ja
Materiaal tussenzool
Composiet
Materiaal beschermneus
Staal
Hittebestendige zool
Nee
Antistatisch
Ja
Antislip
SRC