Eriks
EMMA

EMMA Galus 38 S3 Laars Zwart DUO

  • ERIKS:15032594
  • Fabrikant:8715316103629
Image 1
A naturally better boot.

Zelfs in tijden van high-tech synthetische materialen verdient puur natuur soms nog altijd de voorkeur. Dat is precies waarom we Galus hebben gevoerd met de beste kwaliteit schapenvacht. Geen enkele schoen houd je voeten warmer in de aller koudste omstandigheden. En als de temperatuur opeens stijgt tot 300 graden? Dan is het een hele geruststelling dat de nitril zool geen krimp geeft.
Opslaan in lijst

€ 152,00/ paarexcl. btw

€ 183,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 152,00

-

2+

€ 144,40

5.00%

10+

€ 139,84

8.00%

26+

€ 135,28

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA