Eriks
EMMA

EMMA Cas 40 S2 Laag Wit D PUR

  • ERIKS:15032501
  • Fabrikant:8715316162053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
For fresher feet.
De stralend witte Cas is de lage versie van Corona. Het afwasbare microvezel bovenwerk is behandeld om allerlei soorten vuil, ziektekiemen en bacteriën af te stoten. Speciaal ontwikkeld voor bijna alle beroepen in de voedingsindustrie. Cas is een ademende schoen die de hele dag comfortabel blijft aanvoelen. De zool met energieteruggave gaat vermoeidheid tegen en houdt je fris, alert én stabiel.
Opslaan in lijst

€ 90,00/ paarexcl. btw

€ 108,90incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 90,00

-

2+

€ 85,50

5.00%

10+

€ 82,80

8.00%

26+

€ 80,10

11.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EMMA