Eriks
ELVEM

ELVEM driefasemotor 7T4 160MB2 15KW P2 IE4 400/690V50HZ B5

  • ERIKS:14997303
Image 1
7T4 160MB2 15KW IE4 2-Pole 400/690V 50Hz PTC B5 IP55 ISO F Gietijzer
Opslaan in lijst

€ 2.628,28/ stukexcl. btw

€ 3.180,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELVEM
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
15 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Materiaal
Gietijzer