Eriks
ELVEM

ELVEM driefasemotor 7T4 160MA2 11KW P2 IE4 400/690V50HZ B35

  • ERIKS:14997299
Image 1
7T4 160MA2 11KW IE4 2-Pole 400/690V 50Hz PTC B35 IP55 ISO F Gietijzer
Opslaan in lijst

€ 2.473,81/ stukexcl. btw

€ 2.993,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELVEM
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
11 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Materiaal
Gietijzer