Eriks
ELVEM

ELVEM driefasemotor 7T4 160M4 11KW P4 IE4 400/690V50HZ B35

  • ERIKS:14997295
Image 1
7T4 160M4 11KW IE4 4-Pole 400/690V 50Hz PTC B35 IP55 ISO F Gietijzer
Opslaan in lijst

€ 2.586,17/ stukexcl. btw

€ 3.129,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELVEM
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
11 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Materiaal
Gietijzer