Eriks
ELVEM

ELVEM driefasemotor 7T4 160L4 15KW P4 IE4 400/690V50HZ B35

  • ERIKS:14997289
Image 1
7T4 160L4 15KW IE4 4-Pole 400/690V 50Hz PTC B35 IP55 ISO F Gietijzer
Opslaan in lijst

€ 3.051,73/ stukexcl. btw

€ 3.692,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELVEM
Energie-efficiëntieklasse
IE4
Vermogen
15 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Materiaal
Gietijzer