Eriks
ELVEM

ELVEM driefasemotor 7T3 200LA6 18,5KW P6 IE3 400/690V50HZ B3

  • ERIKS:14997279
Image 1
7T3 200LA6 18,5KW IE3 6-Pole 400/690V 50Hz PTC B3 IP55 ISO F Gietijzer
Opslaan in lijst

€ 3.411,36/ stukexcl. btw

€ 4.127,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELVEM
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
18.5 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Materiaal
Gietijzer