Eriks
ELVEM

ELVEM driefasemotor 7T3 160L6 11KW P6 IE3 400/690V50HZ B5

  • ERIKS:14997248
Image 1
7T3 160L6 11KW IE3 6-Pole 400/690V 50Hz PTC B5 IP55 ISO F Gietijzer
Opslaan in lijst

€ 2.183,19/ stukexcl. btw

€ 2.641,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELVEM
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
11 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
6
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Materiaal
Gietijzer