Eriks
ELVEM

ELVEM driefasemotor 7T3 160L4 15KW P4 IE3 400/690V50HZ B5

  • ERIKS:14997244
Image 1
7T3 160L4 15KW IE3 4-Pole 400/690V 50Hz PTC B5 IP55 ISO F Gietijzer
Opslaan in lijst

€ 2.332,25/ stukexcl. btw

€ 2.822,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELVEM
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
15 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Materiaal
Gietijzer