Eriks
ELVEM

ELVEM driefasemotor 7T3 160L2 18,5KW P2 IE3 400/690V50HZ B35

  • ERIKS:14997239
Image 1
7T3 160L2 18,5KW IE3 2-Pole 400/690V 50Hz PTC B35 IP55 ISO F Gietijzer
Opslaan in lijst

€ 2.449,99/ stukexcl. btw

€ 2.964,49incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELVEM
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
18.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Materiaal
Gietijzer