Eriks
ELVEM

ELVEM driefasemotor 7T3 160L2 18,5KW P2 IE3 400/690V50HZ B14

  • ERIKS:14997236
Image 1
7T3 160L2 18,5KW IE3 2-Pole 400/690V 50Hz PTC B14 IP55 ISO F Gietijzer
Opslaan in lijst

€ 2.381,94/ stukexcl. btw

€ 2.882,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELVEM
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
18.5 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Materiaal
Gietijzer