Eriks
ELVEM

ELVEM driefasemotor 6T4 160M6 7,5KW P6 IE4 400/690V50HZ B3

  • ERIKS:14997225
Image 1
6T4 160M6 7,5KW IE4 6-Pole 400/690V 50Hz PTC B3 IP55 ISO F Aluminium
Opslaan in lijst

€ 3.363,31/ stukexcl. btw

€ 4.069,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELVEM
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
7.5 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
6
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Materiaal
Aluminium