Eriks
ELVEM

ELVEM driefasemotor 6T3 90L6 1,1KW P6 IE3 230/400V50HZ B34

  • ERIKS:14997198
Image 1
6T3 90L6 1,1KW IE3 6-Pole 230/400V 50Hz PTC B34 IP55 ISO F Aluminium
Opslaan in lijst

€ 483,75/ stukexcl. btw

€ 585,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELVEM
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
1.1 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B34A
Aantal polen
6
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Materiaal
Aluminium