Eriks
ELVEM

ELVEM driefasemotor 6T3 71C2 0,75KW P2 IE3 230/400V50HZ B14

  • ERIKS:14997147
Image 1
6T3 71C2 0,75KW IE3 2-Pole 230/400V 50Hz B14 IP55 ISO F Aluminium
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELVEM
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.75 kW
Snelheid
3000 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
2
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Materiaal
Aluminium