Eriks
ELVEM

ELVEM driefasemotor 6T3 71B6 0,25KW P6 IE3 230/400V50HZ B14

  • ERIKS:14997144
Image 1
6T3 71B6 0,25KW IE3 6-Pole 230/400V 50Hz B14 IP55 ISO F Aluminium
Opslaan in lijst

€ 276,61/ stukexcl. btw

€ 334,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELVEM
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
0.25 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
6
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Materiaal
Aluminium