Eriks
ELVEM

ELVEM driefasemotor 6T3 132M4 7,5KW P4 IE3 400/690V50HZ B35

  • ERIKS:14997085
Image 1
6T3 132M4 7,5KW IE3 4-Pole 400/690V 50Hz PTC B35 IP55 ISO F Aluminium
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELVEM
Energie-efficiëntieklasse
IE3
Vermogen
7.5 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B35T
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
400/690 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Materiaal
Aluminium