Eriks
ELVEM

ELVEM driefasemotor 6T2 71C6 0,37KW P6 IE2 230/400V50HZ B14

  • ERIKS:14997043
Image 1
6T2 71C6 0,37KW IE2 6-Pole 230/400V 50Hz B14 IP55 ISO F Aluminium
Opslaan in lijst

€ 294,75/ stukexcl. btw

€ 356,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELVEM
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
0.37 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
6
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Materiaal
Aluminium