Eriks
ELVEM

ELVEM driefasemotor 6T2 71A4 0,25KW P4 IE2 230/400V50HZ B3

  • ERIKS:14997019
Image 1
6T2 71A4 0,25KW IE2 4-Pole 230/400V 50Hz B3 IP55 ISO F Aluminium
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELVEM
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
0.25 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B3T
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Materiaal
Aluminium