Eriks
ELVEM

ELVEM driefasemotor 6T2 63C6 0,18KW P6 IE2 230/400V50HZ B5

  • ERIKS:14997009
Image 1
6T2 63C6 0,18KW IE2 6-Pole 230/400V 50Hz B5 IP55 ISO F Aluminium
Opslaan in lijst

€ 225,56/ stukexcl. btw

€ 272,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELVEM
Energie-efficiëntieklasse
IE2
Vermogen
0.18 kW
Snelheid
1000 tr/min
Montage
B5
Aantal polen
6
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Materiaal
Aluminium