Eriks
ELVEM

ELVEM driefasemotor 6T1 56A4 0,06KW P4 IE1 230/400V50HZ B14

  • ERIKS:14996892
Image 1
6T1 56A4 0,06KW IE1 4-Pole 230/400V 50Hz B14 IP55 ISO F Aluminium
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 16/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELVEM
Energie-efficiëntieklasse
IE1
Vermogen
0.06 kW
Snelheid
1500 tr/min
Montage
B14
Aantal polen
4
Nom. (meet)spanning
230/400 V
Nom. (meet)frequentie
50 Hz
Materiaal
Aluminium