Eriks
ELSTER

ELSTER Watermeter Type: 8210i Serie: M100i Messing Uitvoering: Koud water KIWA Doorlaat: 50 mm Buitendraad (BSPP) 2.1/2" BSPP(G)x2" BSPP(G)

  • ERIKS:13656836
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 781,00/ stukexcl. btw

€ 945,01incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELSTER
Serie
M100i
Type
8210i
Uitvoering
Water meter
Uitvoering
Cold water
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
2.1/2" BSPP(G)
Doorlaat
50 mm
Aansluitmaat koppeling
2" BSPP(G)
Nauwkeurigheidsklasse
2.0 %
Meetbereik nominaal Q3
25 m³/h
Maximaal meetbereik Q4
31.3 m³/h
Minimaal meetbereik Q1
156 l/h
Meetbereik transitioneel Q2
250 l/h
Montage
Horizontaal en vertikaal
Max. druk
16 bar
Materiaal huis
Brass
Materiaal binnenwerk
Kunststof met metalen delen
Goedkeuringen
KIWA
Maximum mediumtemperatuur kortstondig
30 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
30 °C
Maat
DN50
Aansluiting
Draad
B
100 mm
D
2.1/2"
H1
83 mm
H2
189 mm
L1
270 mm
Gewicht
4.5 kg