Eriks
ELSTER

ELSTER Watermeter Type: 8210i Serie: M100i Messing Uitvoering: Koud water KIWA Doorlaat: 40 mm Buitendraad (BSPP) 2" BSPP(G)x1.1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:14403630
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 432,00/ stukexcl. btw

€ 522,72incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELSTER
Serie
M100i
Type
8210i
Uitvoering
Water meter
Uitvoering
Cold water
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
2" BSPP(G)
Doorlaat
40 mm
Aansluitmaat koppeling
1.1/2" BSPP(G)
Nauwkeurigheidsklasse
2.0 %
Meetbereik nominaal Q3
16 m³/h
Maximaal meetbereik Q4
20 m³/h
Minimaal meetbereik Q1
100 l/h
Meetbereik transitioneel Q2
160 l/h
Montage
Horizontaal en vertikaal
Max. druk
16 bar
Materiaal huis
Brass
Materiaal binnenwerk
Kunststof met metalen delen
Goedkeuringen
KIWA
Maximum mediumtemperatuur kortstondig
30 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
30 °C
Maat
DN40
Aansluiting
Draad
B
100 mm
D
2"
H1
46 mm
H2
153 mm
L1
300 mm
Gewicht
3 kg