Eriks
ELSTER

ELSTER Watermeter Type: 8210i Serie: M100i Messing Uitvoering: Koud water KIWA Doorlaat: 25 mm Buitendraad (BSPP) 1.1/4" BSPP(G)x1" BSPP(G)

  • ERIKS:14802794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 224,00/ stukexcl. btw

€ 271,04incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ELSTER
Serie
M100i
Type
8210i
Uitvoering
Water meter
Uitvoering
Cold water
Procesaansluiting
Buitendraad
Maat procesaansluiting
1.1/4" BSPP(G)
Doorlaat
25 mm
Aansluitmaat koppeling
1" BSPP(G)
Nauwkeurigheidsklasse
2.0 %
Meetbereik nominaal Q3
6.3 m³/h
Maximaal meetbereik Q4
7.9 m³/h
Minimaal meetbereik Q1
39 l/h
Meetbereik transitioneel Q2
63 l/h
Montage
Horizontaal en vertikaal
Max. druk
16 bar
Materiaal huis
Brass
Materiaal binnenwerk
Kunststof met metalen delen
Goedkeuringen
KIWA
Maximum mediumtemperatuur kortstondig
30 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
30 °C
Maat
DN25
Aansluiting
Draad
B
100 mm
D
1.1/4"
H1
31 mm
H2
115 mm
L1
260 mm
Gewicht
2.2 kg